Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors Embedded-Mikrocontroller LQFP-208 32-Bit 72MHz Anzahl I/O 160 Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V541883
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC2468FBD208K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
LPC2468FBD208K
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Verpackungsart:
Tray
Takt-Frequenz:
72 MHz
Anzahl I/O:
160
Programmspeichergröße:
512 kB
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Versorgungsspannung min.:
3 V
Kerngröße:
32-Bit
Hersteller:
NXP Semiconductors
Gehäuse:
LQFP-208
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, nxp mikrocontroller, NXP Semiconductors, microcontroller, mikro-controller, mcu
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,81*
€ 37,50*
1 Tag
360
€ 14,99*
ab € 17,62*
€ 37,51*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 31,25*
€ 43,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.