Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LPC2468FBD208K MCU, 32 BIT, 72MHZ, LQFP-208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3955192
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC2468FBD208K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: LPC Family LPC2000 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 160 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 208 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, I2S, ISP, JTAG, SPI, SSP, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit, 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bausteinkern: ARM7TDMI-S
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 98 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: LPC
  • MCU-Baureihe: LPC2000
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 72 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC2468FBD208K, 3955192, 395-5192
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 23,72*
    € 35,24*
    Lager 139
    181
    € 14,99*
    ab € 18,81*
    € 35,25*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 27,77*
    € 40,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,25*
    € 41,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,68*
    € 40,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,03*
    € 34,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,63*
    € 30,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,44*
    € 27,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,06*
    € 26,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,62*
    € 25,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,81*
    € 22,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.