Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics M24256-BWMN6P Speicher-IC SO-8 256 kBit 32 K x 8 Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     615-V540403
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M24256-BWMN6P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
Latch
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
M24256-BWMN6P
Montageart:
Oberflächenmontage
Speichergröße (IC):
256 kBit
Organisation:
32 K x 8
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Verpackungsart:
Tube
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
2.5 V
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
SO-8
Produkt-Art:
Speicher-IC
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, 4000 cmos, STMicroelectronics, speicher ic, ic, Integrated circuit
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,58*
1
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,66*
1 Tag
4257
1
€ 14,99*
ab € 0,253*
€ 0,69*
3
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 58,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batronix
BX32P BARLINO
ab € 163,89*
Zubehör
Batronix
BX40 BAGERO
ab € 276,20*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.