Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM 256 kbit, SOIC-8, M24256-BWMN6P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EEPROM 256 kbit, SOIC-8, M24256-BWMN6P
EEPROM 256 kbit, SOIC-8, M24256-BWMN6P
Artikel-Nr.:
     4502-30S1154
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M24256-BWMN6P
EAN/GTIN:
     4099879150189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
Latch
EEPROM, M24256-BWMN6P, STMicroelectronics Der M24256-BWMN6P kann mit einer Versorgungsspannung von 2,5 V bis 5,5 V betrieben werden, der M24256-BR und der M24256-DR können mit einer Versorgungsspannung von 1,8 V bis 5,5 V betrieben werden, und der M24256-BF und der M24256-DF können mit einer Versorgungsspannung von 1,7 V bis 5,5 V betrieben werden. Alle diese Bausteine arbeiten mit einer Taktfrequenz von 1 MHz (oder weniger) über einen Umgebungstemperaturbereich von -40 °C / +85 °C. Features * Schreibschutz für den gesamten Speicherbereich * Verbesserter ESD/Latch-Up-Schutz * Mehr als 4 Millionen Schreibzyklen * Kompatibel mit dem Serial Peripheral Interface (SPI) Bus
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
2,5-5,5 V
Speichergröße:
256 kbit
Taktfrequenz:
1 MHz
Technologie:
EEPROM
Zugriffszeit:
450 ns
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, 4000 cmos, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Speicherbaustein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,54*
1 Tag
3937
1
€ 14,99*
ab € 0,253*
€ 0,681*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,83*
3
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batronix
BX32P BARLINO
ab € 162,80*
Zubehör
Batronix
BX40 BAGERO
ab € 278,15*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.