Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 151-28459 Befestigungssockel selbstklebend, schraubbar 151-28459 4fach einfädel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V531473
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-28459
EAN/GTIN:
     4031026122731
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller

Features:
Transparent
Befestigungssockel
selbstklebend, schraubbar
Weitere Informationen:
Höhe:
5.7 mm
Länge:
29 mm
Farbe:
transparent
Breite:
29 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
151-28459
Typ:
151-28459
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C
Max. Binder-Breite:
5.4 mm
Halogenfrei:
Ja
Montage-Ø (max.):
4.20 mm
Montage-Ø (min.):
4.20 mm
Besonderheiten:
4fach einfädeln + halogenfrei + UV-stabilisiert + witterungsstabil
Befestigungsart:
selbstklebend + schraubbar
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Transparent
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3284*
€ 0,4384*
2 Tage
9447
100
€ 5,80*
ab € 0,34*
€ 0,45*
7 Tage
600
100
€ 6,95*
ab € 0,3509*
€ 0,4609*
3 Tage
5800
100
€ 6,50*
ab € 0,3886*
€ 0,5086*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,4895*
€ 0,9013*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9013*
€ 1,07255
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6394*
€ 0,76089
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5845*
€ 0,69556
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5395*
€ 0,64201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4895*
€ 0,58251
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 90,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28320
ab € 0,2073*
Zubehör
HellermannTyton
151-28349
ab € 0,2354*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.