Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 1591501-100 Telefonkabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.80mm Grau 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V520071
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1591501-100
EAN/GTIN:
     4044774747248
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
J-Y(ST)Y...LG Innenkabel - Installationskabel für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen gemäß VDE 0815.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
300 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1591501-100
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer, blank
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
7 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0472, Teil 804 Prüfart C
Kabeltyp:
J-Y(ST)Y
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Querschnitt:
2 x 2 x 0.80 mm
Querschnitt (je Ader):
0.80 mm
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Telefonkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Geschirmt:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,40673*
€ 0,53673*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,4451*
€ 0,5851*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,47*
€ 0,61*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,78*
Lager 615
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,6147*
€ 0,9285*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,9285*
€ 1,10492
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,7836*
€ 0,93248
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,7073*
€ 0,84169
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,6847*
€ 0,81479
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,6147*
€ 0,73149
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 92,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 40,05*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,30*
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 55,47*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,59*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.