Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen 0301239 Erste Hilfe Koffer (leer) 260 x 170 x 170 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V470001
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0301239
EAN/GTIN:
     4250108813897
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Koffer leer
Erstehilfekoffer, leer
Leerer Erste-Hilfe-Koffer
erste-hilfe-koffer leer orange
Erste-Hilfe-Koffer mit drei einzelnen geschützten und separat zugänglichen Ebenen. Jede Ebene ist eine eigene Abteilung, deren wertvoller Erste-Hilfe-Inhalt durch eine transparente Abdeckplatte sicher, übersichtlich und geschützt gelagert wird. Die in der aktuellen DIN-Norm für Betriebsverbandkästen vorgesehenen Kältekissen sind für eine Selbstaktivierung besonders anfällig und sollten deshalb extra geschützt gelagert sein, damit auch die anderen sterilen Inhalte und Verbandmittel nicht beschädigt werden. Deshalb haben im Erste-Hilfe-Koffer Quick-CD Joker die Kältekissen auch bei Langzeitlagerung eine eigene geschützte Ebene. Es bleibt noch extra Freiraum für eigene Ergänzungen verfügbar.
Weitere Informationen:
Tiefe:
170 mm
Höhe:
170 mm
Farbe:
orange
Breite:
260 mm
Material (Details):
ABS-Kunststoff
Herstellerfarbe:
Orange
Produkt-Art:
Erste Hilfe Koffer (leer)
Weitere Suchbegriffe: erste hilfe koffer leer, erste-hilfe-koffer leer söhngen, Söhngen, JOKER leer, first aid
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 42,48*
€ 55,60*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 41,54*
€ 55,81*
64 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 42,97*
€ 55,89*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 49,87*
€ 65,00*
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 51,88*
€ 66,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,87*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.