Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH0301239 Herst.-Nr.: 0301239 EAN/GTIN: 4250108813897 |
| |
|
| | |
| - Erste-Hilfe-Koffer mit drei einzelnen geschützten und separat zugänglichen Ebenen.
- Jede Ebene ist eine eigene Abteilung, deren wertvoller Erste-Hilfe-Inhalt durch eine transparente Abdeckplatte sicher, übersichtlich und geschützt gelagert wird.
- Die in der aktuellen DIN-Norm für Betriebsverbandkästen vorgesehenen Kältekissen sind für eine Selbstaktivierung besonders anfällig und sollten deshalb extra geschützt gelagert sein, damit auch die anderen sterilen Inhalte und Verbandmittel nicht beschädigt werden
- Deshalb haben im Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Joker die Kältekissen auch bei Langzeitlagerung eine eigene geschützte Ebene
- Es bleibt noch extra Freiraum für eigene Ergänzungen verfügbar.
- Erste-Hilfe-Koffer Modell QUICK-CD JOKER
- Maße: 260 x 170 x 170 mm
- Material: ABS-Kunststoff in orange
- Inkl. Wandhalterung mit 90 Grad Stopp-Arretierung
- Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, Koffer plombierbar
- Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung
Weitere Informationen: | | Breite: | 260 mm | Farbe: | orange | Höhe: | 170 mm | Marke: | Söhngen | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 170 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 42,48* | € 55,60* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 41,54* | € 55,81* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 42,97* | € 55,89* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 49,87* | € 65,00* | | | | | 13 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 51,88* | € 66,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|