Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments LM2903DR Linear IC - Komparator Differential CMOS, MOS, Offener Kollektor, TT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V450121
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2903DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Eingangsruhestrom Referenz:
5 V
Eingangsspannung (Offset) Referenz:
30 V
Elementanzahl:
2
Ausgangsstrom (typ.):
20 mA
Ruhestrom (max.):
2.5 mA
Herst.-Abk.:
TID
Typ:
LM2903DR
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebsspannung max.:
18 + +36 V
Betriebsspannung min.:
-1 + +1 + +2 V
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Betriebsspannungsbereich:
-1, +1, +2 - +18, +36 V, V
Ausgabetyp:
CMOS + MOS + Offener Kollektor + TTL
Eingangsruhestrom:
0.25 µA
Eingangsspannung (Offset):
7 mV
Hersteller:
Texas Instruments
Gehäuse:
SOIC-8
Produkt-Art:
Linear IC - Komparator
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, ti komparator, comparator, Texas Instruments, 528-353, ic
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,217*
1 Tag
2280
10
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,234*
3
€ 5,90*
ab € 0,0865*
€ 0,3963*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,069*
€ 0,6379*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,217*
€ 0,258
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,201*
€ 0,239
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ST Microelectronics
LM2903DT
ab € 0,1003*
Ähnlich
ST Microelectronics
LM2903HYDT
ab € 0,644*
Ähnlich
ST Microelectronics
LM2903YDT
ab € 0,167*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.