Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS LM2903DT KOMPARATOR, 2FACH, 36V, 500NS, 8SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2382615
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM2903DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
comparator
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Komparatortyp: Spannung
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 1.3 µs
  • Komparatorausgang: Open-Collector
  • Stromversorgung: Einfache &, zweifache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: 2V bis 36V
  • Bauform - Komparator: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 1.3 µs
  • IC-Ausgang: Open-Collector
  • Anzahl der Komparatoren: 2 Komparatoren
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, LM2903DT, 2382615, 238-2615
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,096*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4642*
    € 0,5524
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3327*
    € 0,39591
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2027*
    € 0,24121
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1878*
    € 0,22348
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1522*
    € 0,18112
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1277*
    € 0,15196
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1173*
    € 0,13959
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1135*
    € 0,13507
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,096*
    € 0,11424
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    ab € 25,08*
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.