Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM2903DR IC, COMPARATOR, DUAL, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3118418
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2903DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Komparatortyp: Differenzkomparator
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 1.3 µs
  • Komparatorausgang: Open-Collector
  • Stromversorgung: Einfache &, zweifache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: 2V bis 30V
  • Bauform - Komparator: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 1.3 µs
  • IC-Ausgang: Open-Collector
  • Anzahl der Komparatoren: 2 Komparatoren
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, ti komparator, comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, LM2903DR, 3118418, 311-8418
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 4,00*
    ab € 0,102*
    € 0,213*
    1 Tag
    2280
    10
    Frei Haus
    ab € 0,132*
    € 0,229*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,0877*
    € 0,3953*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0687*
    € 0,6363*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6363*
    € 0,7572
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4761*
    € 0,56656
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,2461*
    € 0,29286
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,2285*
    € 0,27192
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1687*
    € 0,20075
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1075*
    € 0,12793
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1018*
    € 0,12114
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0994*
    € 0,11829
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0925*
    € 0,11008
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0856*
    € 0,10186
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,0687*
    € 0,08175
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,1815* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    LM2903DT
    ab € 0,10*
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    LM2903HYDT
    ab € 0,644*
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    LM2903YDT
    ab € 0,167*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.