| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V438451 Herst.-Nr.: STM32F103RET6 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Herst.-Abk.: | STM | Typ: | STM32F103RET6 | Betriebstemperatur (max.): | +85 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Takt-Frequenz: | 72 MHz | Serie: | STM32 F1 | Konnektivität: | CAN + I²C + IrDA + LIN + SPI + UART/USART + USB | Kern-Prozessor: | ARM® Cortex®-M3 | Anzahl I/O: | 51 | Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): | A/D 16x12b + D/A 2x12b | Oszillator-Typ: | Intern | Peripheriegeräte: | DMA + Motor Control PWM + PDR + POR + PVD + PWM + Temp Sensor + WDT | Programmspeichergröße: | 512 KB (512 K x 8) | Programmspeichertyp: | FLASH | RAM-Größe: | 64 K x 8 | Versorgungsspannung max.: | 3.6 V | Kerngröße: | 32-Bit | Hersteller: | STMicroelectronics | Gehäuse: | LQFP-64 | Produkt-Art: | Embedded-Mikrocontroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,66* | € 10,31* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,66* | € 10,33* | | | | | | | | 160 | | Frei Haus | ab € 6,71* | € 11,36* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,21* | € 14,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 6,53* | € 15,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|