| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1657461 Herst.-Nr.: STM32F103RET6 EAN/GTIN: 5059042892277 |
| |
|
| | |
| Familie = STM32F1 Gehäusegröße = LQFP Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 64 Gerätekern = ARM Cortex M3 Datenbus-Breite = 32bit Programmspeicher-Größe = 512 KB Grenzfrequenz = 72MHz RAM Speicher-Größe = 64 KB USB-Kanäle = 1 x Device Anzahl der PWM-Einheiten = 2 x 16 bit Anzahl der SPI-Kanäle = 3 Anzahl der CAN-Kanäle = 1 A/D-Wandler = 16 x 12 bit
Mikrocontroller Serie STM32F103, STMicroelectronics. STM32F103 Cortex-M3-Kern von STMicroelectronics mit 72 MHz CPU-Geschwindigkeit und bis zu 1 MB Flash. Bestehend aus Peripheriegeräten zur Motorsteuerung sowie CAN- und USB-Schnittstellen mit voller Geschwindigkeit. Die ARM Cortex-M3-Mikrocontroller der Serie STM32 mit 32-Bit-Flash arbeiten mit geringer Stromaufnahme und niedriger Spannung und kombinieren eine hohe Leistungsfähigkeit mit Echtzeitfähigkeiten. In einer Reihe von Gehäusetypen für Ihre eingebettete Anwendung erhältlich. Die MCU-Architektur verfügt über eine benutzerfreundliche STM32-Plattform und funktioniert in Anwendungen wie Motorantrieben, PC und Spiele, HLK und Industrieanwendungen.. 32 Bit RISC Anschlusskompatibel für Software SRAM bis 96 KB Flash bis 1 MB Stromversorgung: 2 V bis 3,6 V Temperaturbereiche: –40 bis +85 °C oder –40 °C bis +105 °C Weitere Informationen: | | Familie: | STM32F1 | Gehäusegröße: | LQFP | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 64 | Gerätekern: | ARM Cortex M3 | Datenbus-Breite: | 32bit | Programmspeicher-Größe: | 512 KB | Grenzfrequenz: | 72MHz | RAM Speicher-Größe: | 64 KB | USB-Kanäle: | 1 x Device | Anzahl der PWM-Einheiten: | 2 x 16 bit | Anzahl der SPI-Kanäle: | 3 | Anzahl der CAN-Kanäle: | 1 | A/D-Wandler: | 16 x 12 bit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mikrocontroller, Sample and Hold, mikrocontroller 32 bit, sample and hold, 1657461, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F103RET6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
| | |
| |