Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STM32F103ZGT6 Embedded-Mikrocontroller LQFP-144 (20x20) 32-Bit 72MHz Anzahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V431081
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F103ZGT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Encoder IC
Entwicklungskit
FLASH-Speicher

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
STM32F103ZGT6
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
72 MHz
Serie:
STM32 F1
Konnektivität:
CAN + I²C + IrDA + LIN + SPI + UART/USART + USB
Kern-Prozessor:
ARM® Cortex®-M3
Anzahl I/O:
112
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 21x12b + D/A 2x12b
Oszillator-Typ:
Intern
Peripheriegeräte:
DMA + Motor Control PWM + PDR + POR + PVD + PWM + Temp Sensor + WDT
Programmspeichergröße:
1 MB (1 M x 8)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
96 K x 8
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Kerngröße:
32-Bit
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
LQFP-144 (20x20)
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: Mikrocontroller, Sample and Hold, mikrocontroller 32 bit, sample and hold, STMicroelectronics, 724-9684, microcontroller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 10,90*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,28*
€ 12,59*
1 Tag
4358
1
€ 14,99*
ab € 8,57*
€ 13,65*
1
€ 5,90*
ab € 12,46*
€ 24,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
NUCLEO-F103RB
ab € 8,74*
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-LPM01A
ab € 59,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.