Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F1 ARM Cortex M3 32bit SMD 1 MB LQFP 144-Pin 72MHz 96 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1687353
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F103ZGT6
EAN/GTIN:
     5059042153033
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Encoder IC
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Familie = STM32F1
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 144
Gerätekern = ARM Cortex M3
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 1 MB
Grenzfrequenz = 72MHz
RAM Speicher-Größe = 96 KB
USB-Kanäle = 1 x Device
Anzahl der PWM-Einheiten = 12 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
USART-Kanäle = 5
Programmspeicher-Typ = Flash

Mikrocontroller Serie STM32F103, STMicroelectronics. STM32F103 Cortex-M3-Kern von STMicroelectronics mit 72 MHz CPU-Geschwindigkeit und bis zu 1 MB Flash. Bestehend aus Peripheriegeräten zur Motorsteuerung sowie CAN- und USB-Schnittstellen mit voller Geschwindigkeit. Die ARM Cortex-M3-Mikrocontroller der Serie STM32 mit 32-Bit-Flash arbeiten mit geringer Stromaufnahme und niedriger Spannung und kombinieren eine hohe Leistungsfähigkeit mit Echtzeitfähigkeiten. In einer Reihe von Gehäusetypen für Ihre eingebettete Anwendung erhältlich. Die MCU-Architektur verfügt über eine benutzerfreundliche STM32-Plattform und funktioniert in Anwendungen wie Motorantrieben, PC und Spiele, HLK und Industrieanwendungen.. 32 Bit RISC Anschlusskompatibel für Software SRAM bis 96 KB Flash bis 1 MB Stromversorgung: 2 V bis 3,6 V Temperaturbereiche: –40 bis +85 °C oder –40 °C bis +105 °C
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F1
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
144
Gerätekern:
ARM Cortex M3
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
1 MB
Grenzfrequenz:
72MHz
RAM Speicher-Größe:
96 KB
USB-Kanäle:
1 x Device
Anzahl der PWM-Einheiten:
12 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
USART-Kanäle:
5
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: Mikrocontroller, Sample and Hold, mikrocontroller 32 bit, sample and hold, 1687353, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F103ZGT6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 10,90*
1
€ 4,00*
ab € 8,28*
€ 12,59*
2 Tage
4358
1
€ 14,99*
ab € 8,57*
€ 13,65*
1
€ 5,90*
ab € 12,46*
€ 24,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 654,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
NUCLEO-F103RB
ab € 8,74*
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-LPM01A
ab € 59,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.