Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 154719-2 Isolierhülse Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V408881
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     154719-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
crimpgehäuse

Features:
Rot
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Passend für (Details):
Flachstecker 6.3 mm
Ausführung:
Vibrationssicher
Herst.-Teilenr.:
154719-2
Typ:
AMPMODU
Material (Details):
PA 6.6
Passend für:
Flachstecker 6.3 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Isolierhülse
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, AMPMODU, 136-1748, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11574
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0341*
€ 0,0891*
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0427*
€ 0,1563*
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,183*
1 Tag
783
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,219*
3 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,219*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
341002-6
ab € 0,135*
Zubehör
TE Connectivity
341002-1
ab € 0,225*
Zubehör
TE Connectivity
341001-6
ab € 0,235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.