Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Positive Lock .250 Mk I Flachsteckhülse, Unisoliert, 6.35 x 0.81mm, Buchse, 0.8mm² - 2mm², 18AWG min


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1641635
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     341002-1
EAN/GTIN:
     5056282716974
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Typ = Buchse
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.8mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2mm²
Flachstecker Größe = 6.35 x 0.81mm
Isolierung = Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 18AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing
Gesamtlänge = 22.25mm

Positive Lock-Steckverbinderkontakte TE Connectivity – Serie MK I 250. Buchsen- und Fahnenschuh-Crimp-Anschlussklemmen mit formschlüssiger Verriegelung der Serie MK I 250 mit reduzierter Einsteckkraft und Rastverriegelung für einen Drahtgrößenbereich von 20 bis 10 AWG. Diese Crimp-Buchsenkontakte mit formschlüssiger Verriegelung rasten auf die passenden Flachsteckerkontakte mit Löchern oder Kerben ein, und sorgen für ein mechanisches "Einschnappen", wenn sie korrekt positioniert sind. Sie können nur durch Biegen eines integrierten Drückers am Buchsenkontakt gelöst werden.
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Minimale Drahtgröße mm2:
0.8mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2mm²
Flachstecker Größe:
6.35 x 0.81mm
Isolierung:
Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
18AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Gesamtlänge:
22.25mm
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker flachstecker, crimpstecker, te connect.amp autom buchsenkontakt, 1641635, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 3410021, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
380
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,225*
€ 0,489*
Lager 108
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 3,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,30* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 185,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
154719-1
ab € 0,0298*
Zubehör
TE Connectivity
726386-2
ab € 0,0845*
Zubehör
TE Connectivity
928814-1
ab € 0,0921*
Zubehör
TE Connectivity
62409-1
ab € 0,986*
Zubehör
TE Connectivity
926522-1
ab € 0,201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.