Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 154719-2 GEHÄUSE, ROT, 1POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-148167
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     154719-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
crimpgehäuse
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: -
  • Rastermaß: -
  • Produktpalette: 250
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Steckverbindergehäusegröße: -
  • Anzahl der Reihen: -
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • Anzahl der Kontakte: 1 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Leistungssteckverbinder, Rechteckige, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 154719-2, 148167, 148-167
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6000
    Frei Haus
    ab € 0,06598*
    € 0,0885*
    Lager 139
    35070
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0344*
    € 0,0901*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0457*
    € 0,1518*
    50
    € 4,00*
    ab € 0,132*
    € 0,189*
    1 Tag
    373
    30
    Frei Haus
    ab € 0,133*
    € 0,217*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,0901*
    € 0,10722
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0844*
    € 0,10044
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,066*
    € 0,07854
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0501*
    € 0,05962
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0489*
    € 0,05819
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0477*
    € 0,05676
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0451*
    € 0,05367
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0344*
    € 0,04094
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,01* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    341002-6
    ab € 0,163*
    Zubehör
    TE Connectivity
    341002-1
    ab € 0,225*
    Zubehör
    TE Connectivity
    341001-6
    ab € 0,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.