Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner Roll-Pilot D12 Messrad 9999.99m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V351091
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     075.006A
EAN/GTIN:
     4021563680818
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Messrad
Rolltacho
Dieses elektronisches Messrad liefert zentimetergenaue Messwerte bei Entfernungsmessungen bis 9.999,99 m. · Das beleuchtete LC-Display kann direkt am Griff abgelesen werden. · Addition bei Raddrehungen vorwärts, Subtraktion bei Raddrehungen rückwärts. · Hold-Funktion zum Fixieren des Messwertes. · Der bewegliche Zeiger gibt die genaue Start- und Endposition an. · Einfacher Transport durch einklappbare Ausführung und Transporttasche. · Messwertspeicher mit 5 Einträgen. · Messrad mit 1 Meter Umfang.
Lieferumfang:
RollPilot D12 inklusive Transporttasche + Batterien
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Länge:
318 mm
Breite:
140 mm
Gewicht:
2.1 kg
Max. Messbereich:
9999.99 m
Messgenauigkeit (Details):
0.1 %
Produkt-Art:
Messrad
Weitere Suchbegriffe: laserliner entfernungsmesser, entfernungsmesser, Laserliner, Roll-Pilot D12, 163-5169
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 89,42*
€ 139,85*
Frei Haus
ab € 109,24*
€ 139,87*
€ 3,50*
ab € 125,17*
€ 155,80*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 170,96*
€ 210,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,85*
€ 166,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.