Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner Roll-Pilot D12 Messrad 9999.99m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laserliner
Laserliner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170803
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     075.006A
EAN/GTIN:
     4021563680818
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Messrad
Rolltacho
Laserliner Roll-Pilot D12 Messrad 9999.99m

Dieses elektronisches Messrad liefert zentimetergenaue Messwerte bei Entfernungsmessungen bis 9.999,99 m. · Das beleuchtete LC-Display kann direkt am Griff abgelesen werden. · Addition bei Raddrehungen vorwärts, Subtraktion bei Raddrehungen rückwärts. · Hold-Funktion zum Fixieren des Messwertes. · Der bewegliche Zeiger gibt die genaue Start- und Endposition an. · Einfacher Transport durch einklappbare Ausführung und Transporttasche. · Messwertspeicher mit 5 Einträgen. · Messrad mit 1 Meter Umfang.

Messgenauigkeit (Details): 0.1 %
Gewicht: 2.1 kg
Höhe: 1000 mm
Kategorie: Messrad
Länge (Tiefe): 318 mm
Breite: 140 mm
Produkt-Art: Messrad
Max. Messbereich: 9999.99 m
Hersteller-Nr.: 075.006A
EAN: 4021563680818
GENAUIGKEIT ± 0,1%
REICHWEITE 0 ;9.999,99 m
GEWICHT 2,1 kg
Abmessungen (B x H x T) 318 x 1000 x 140 mm 318 x 540 x 210 mm (eingeklappt)

Lieferumfang: RollPilot D12 inklusive Transporttasche + Batterien

Weitere Suchbegriffe: laserliner entfernungsmesser, entfernungsmesser, 4021563680818, Laserliner, 075.006A, Roll-Pilot D12, 163-5169, Rollentfernungsmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,42*
€ 139,85*
Frei Haus
ab € 109,24*
€ 139,87*
€ 3,50*
ab € 125,17*
€ 155,80*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 170,96*
€ 210,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,68*
€ 250,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,21*
€ 248,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,10*
€ 214,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,96*
€ 203,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.