Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.30.272.302/2200 RAFIX 22 FS+ Leuchtdrucktaster 2 x 60° 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V303913
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.272.302/2200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
32.4 mm
Länge:
29.8 mm
Breite:
29.8 mm
Gehäuse-/Knopffarbe:
Silber
Einbautiefe:
9.2 mm
Typ:
RAFIX 22 FS+
Einbau-Ø:
22.3 mm
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
rastend
Schaltwinkel:
2 x 60 °
Produkt-Art:
Leuchtdrucktaster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,85*
€ 21,68*
€ 6,90*
ab € 12,74*
€ 22,56*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 20,52*
€ 33,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.