Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahlschalter, 2 x 60°, Form V Rastend Griff Metallic/Transluzent IP65 RAFIX 22 FS+ Selector Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11058266
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.272.302/2200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Wahlschalter, 2 x 60°, Form V, Typ=1.30.272.302/2200, Aussendurchmesser=29.8 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22.3 mm, Höhe=22.24 mm, Länge=-999, Art des Betätigers=Griff, Beleuchtung=Ja, Farbe des Schalters=Metallic/Transluzent, Geeignet für=RAFIX 22 FS+ Selector Switch, Gehäusematerial=-999, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
31 mm
Tiefe:
34 mm
Bruttogewicht:
10,08 g
Breite:
31 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,85*
€ 21,68*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 14,42*
€ 21,70*
€ 6,90*
ab € 12,74*
€ 22,56*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 20,52*
€ 33,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.