Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.20.126.414/0000 Schaltelement 2 Öffner 35V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltelement, 2 Öffner, 35 V, 100 mA, 1.20.126.414/0000
Schaltelement, 2 Öffner, 35 V, 100 mA, 1.20.126.414/0000
Artikel-Nr.:
     615-V303123
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.20.126.414/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leuchtmelder
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
17.35 mm
Breite:
17.75 mm
Einbautiefe:
9.2 mm
Typ:
1.20.126.414/0000
Anschluss:
THT
Kontaktart:
2 Öffner
Schaltstrom (max.):
0.1 A
Schaltspannung:
35 V
Kontaktmaterial:
Gold
Produkt-Art:
Schaltelement
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,94*
€ 28,96*
€ 6,90*
ab € 17,13*
€ 28,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.