Befehlsgeräte Serie RAFIX 22QR Typ RAFI 1.30. Für den Einbaudurchmesser von 22,3 mm nach IEC 60947, geeignet für die nachfolgend aufgeführten Betätigungstasten, Schaltelemente und Lampenfassungen, ...
Ultraflache Befehlsgeräte Serie RAFIX 22FS+ Typ RAFI 1.20. Einbautiefe 9,2 mm; Befestigung: mit Gewindering, Einbauöffnung: 22,3 mm, Schutzart: IP 65, Betriebstemperatur: –25 bis +70 °C, Anschluss:...
Ultraflache Befehlsgeräte Serie RAFIX 22FS+ Typ RAFI 1.20. Einbautiefe 9,2 mm; Befestigung: mit Gewindering, Einbauöffnung: 22,3 mm, Schutzart: IP 65, Betriebstemperatur: –25 bis +70 °C, Anschluss:...
Schaltelement, 1.20.126.701/0000, Rafi Dieses Schaltelement hat innenliegende Stößel und kann daher nur mit Not-Aus- und Pilztastern kombiniert werden. Das QC-Schaltelement kann werkzeuglos und mit...
Ultraflache Befehlsgeräte Serie RAFIX 22FS+ Typ RAFI 1.20. Einbautiefe 9,2 mm; Befestigung: mit Gewindering, Einbauöffnung: 22,3 mm, Schutzart: IP 65, Betriebstemperatur: –25 bis +70 °C, Anschluss:...
Ultraflache Befehlsgeräte Serie RAFIX 22FS+ Typ RAFI 1.20. Einbautiefe 9,2 mm; Befestigung: mit Gewindering, Einbauöffnung: 22,3 mm, Schutzart: IP 65, Betriebstemperatur: –25 bis +70 °C, Anschluss:...
Schaltelement, 5.00.100.194/0000, RAFI Features * Schaltelemente mit Steckanschluss * Montage durch Aufrasten (auf Kupplung) und Betätiger * Weniger Verdrahtungsaufwand durch Einführen der Kabel vo...
Ultraflache Befehlsgeräte Serie RAFIX 22FS+ Typ RAFI 1.20. Einbautiefe 9,2 mm; Befestigung: mit Gewindering, Einbauöffnung: 22,3 mm, Schutzart: IP 65, Betriebstemperatur: –25 bis +70 °C, Anschluss:...
Befehlsgeräte Serie RAFIX 22QR Typ RAFI 1.30. Für den Einbaudurchmesser von 22,3 mm nach IEC 60947, geeignet für die nachfolgend aufgeführten Betätigungstasten, Schaltelemente und Lampenfassungen, ...
Schaltelement, 5.00.100.144/0000, RAFI Features * Schaltelemente mit Käfigzugfeder-Anschluss * Zeit- und Materialeinsparung durch Wegfall der Aderendhülsen bei Litzen * Starre Drähte und Litzen ver...
Ultraflache Befehlsgeräte Serie RAFIX 22FS+ Typ RAFI 1.20. Einbautiefe 9,2 mm; Befestigung: mit Gewindering, Einbauöffnung: 22,3 mm, Schutzart: IP 65, Betriebstemperatur: –25 bis +70 °C, Anschluss:...
Schaltelemente ohne Kupplung Serie RAFIX 22QR Betriebsstrom bei Goldkontakten: 1,0 bis 35 V AC/DC/0,01 bis 100 mA UC, Bemessungs-Isolationsspannung: 400 VAC, Bemessungsstoßspannung: 6,0 kV. Der Öff...
Schaltelement, 1.20.126.703/0000, Rafi Dieses Schaltelement hat innenliegende Stößel und kann daher nur mit Not-Aus- und Pilztastern kombiniert werden. Das QC-Schaltelement kann werkzeuglos und mit...