Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal FT 2789.000 Abdeckhaube (L x B x H) 47.5 x 600 x 400mm Acrylglas 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V163851
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2789.000
EAN/GTIN:
     4028177032378
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilertür
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
400 mm
Länge:
47.5 mm
Breite:
600 mm
Ausführung:
Rauchfarben
Typ:
FT 2789.000
Material:
Acrylglas
Produkt-Art:
Abdeckhaube
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Rittal, FT 2789000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,26*
€ 163,47*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,11*
€ 163,49*
Lager 615
Frei Haus
ab € 138,86*
€ 168,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 140,53*
€ 168,41*
€ 5,95*
ab € 141,78*
€ 170,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,88*
€ 189,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.