Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube 400x600x47,5mm Kst FT2789.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-I205F78
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2789000
EAN/GTIN:
     4028177032378
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilertür
Abdeckhaube 400x600x47,5mm Kst FT2789.000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckhaube
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
47.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,26*
€ 163,47*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,11*
€ 163,49*
Frei Haus
ab € 138,86*
€ 168,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 140,53*
€ 168,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 141,78*
€ 170,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,37*
€ 202,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,17*
€ 194,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,97*
€ 186,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,91*
€ 183,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.