Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal FT 2785.000 Abdeckhaube (L x B x H) 47.5 x 400 x 400mm Acrylglas 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V163361
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2785.000
EAN/GTIN:
     4028177032293
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilertür
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
400 mm
Länge:
47.5 mm
Breite:
400 mm
Ausführung:
Rauchfarben
Typ:
FT 2785.000
Material:
Acrylglas
Produkt-Art:
Abdeckhaube
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Rittal, FT 2785000
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,65*
€ 144,51*
Lager 615
Frei Haus
ab € 119,67*
€ 149,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,14*
€ 149,00*
€ 5,95*
ab € 124,52*
€ 150,85*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 125,41*
€ 151,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,23*
€ 158,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,67*
€ 142,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.