Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube 400x400x47,5mm Kst FT2785.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-I206H83
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2785000
EAN/GTIN:
     4028177032293
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilertür
Abdeckhaube 400x400x47,5mm Kst FT2785.000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckhaube
Breite:
400 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
47.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,65*
€ 144,51*
Frei Haus
ab € 119,67*
€ 149,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,14*
€ 149,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 124,52*
€ 150,85*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 125,41*
€ 151,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,85*
€ 179,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.