Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal FT 2735.530 Sichtfenster (B x H) 500mm x 570mm Glas Lichtgrau (RAL 7035), Transparent 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V163251
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2735.530
EAN/GTIN:
     4028177476318
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Sicherungsgehäuse
Zum Abdecken von Anzeige- und Bedieninstrumenten oder Ausbrüchen und Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten sowie unbefugtem Zugriff.
Weitere Informationen:
Höhe:
570 mm
Breite:
500 mm
Passend für (Details):
Breite: 600 mm
Typ:
FT 2735.530
Material:
Glas
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035) + Transparent
Produkt-Art:
Sichtfenster
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,04*
€ 171,96*
Lager 615
Frei Haus
ab € 145,92*
€ 175,84*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 147,23*
€ 176,93*
€ 5,95*
ab € 149,02*
€ 178,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 149,74*
€ 179,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,84*
€ 209,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,23*
€ 202,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,70*
€ 193,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2307000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2466000
ab € 1,94*
Zubehör
Rittal
2460650
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2462000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2460000
ab € 1,78*
Zubehör
Rittal
2463000
ab € 2,19*
Zubehör
Rittal
2461000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2465000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2464000
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.