Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES Incorporated TVS-Diode SMCJ40A-13-F 3.5V 1.5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V160343
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMCJ40A-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
zetex diode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Typ:
SMCJ40A-13-F
Klemmenspannung U(CL):
64.5 V
Durchbruchspannung U(BR):
3.5 V
Spitzenstrom I(pp):
23.2 A
Polung:
Unidirektional
Leistung (max) P(TOT):
1.5 kW
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
DIODES Incorporated
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, DIODES Incorporated, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,34*
3
€ 5,90*
ab € 0,144*
€ 0,492*
1 Tag
2850
5
€ 14,99*
ab € 0,453*
€ 0,909*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.020,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.