Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53102020 SKINDICHT O-RING M20/17X2 Dichtring M20 Nitril-Butadien-Kautschuk Schwarz 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V125551
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53102020
EAN/GTIN:
     4044773178869
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Für hohe Temperaturen. Beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
53102020
Typ:
SKINDICHT O-RING M20/17X2
Temperaturbereich:
-30 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Nitril-Butadien-Kautschuk
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Dichtring
Größe:
M20
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Dichtring
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0765*
€ 0,1372*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0986*
€ 0,1398*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0974*
€ 0,1399*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,09947*
€ 0,14037*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,1228*
€ 0,2309*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2309*
€ 0,27477
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1746*
€ 0,20777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1604*
€ 0,19088
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1514*
€ 0,18017
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1488*
€ 0,17707
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.