Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink Argus Series B420 WLAN IP Überwachungskamera 2304 x 1296 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V107033
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     Argus Series B420
EAN/GTIN:
     6975253983186
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die Reolink Argus Series B420 stellt eine moderne, intelligente, kabellose Überwachungskamera dar, die sich hervorragend für umfassende Sicherheitslösungen in Eigenheimen und Geschäftsräumen eignet. Mit einer beeindruckenden 3 Megapixel Super HD-Auflösung bietet sie eine erstklassige Bildqualität und erfasst dank ihrer Schwenk- (355°) und Neigefunktionen (140°) großflächige Bereiche. Mit diesen Features können nahezu alle Ecken Ihres Grundstücks überwacht werden, was die Argus Series B420 zur optimalen Wahl für umfassende Überwachungsaufgaben macht.

Die innovative Smart Detection Technologie dieser Kamera erkennt Personen und Fahrzeuge äußerst präzise, was die Qualität der Alarmmeldungen erheblich steigert und Fehlalarme minimiert. Dies erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Benutzerfreundlichkeit, da nur tatsächlich relevante Ereignisse gemeldet werden.

Dank ihrer 6 Infrarot-LEDs bietet diese Überwachungskamera eine herausragende Nachtsicht, die selbst bei schlechten Lichtverhältnissen klare Bilder liefert. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Überwachung rund um die Uhr effektiv ist und auch kleinste Details nicht übersehen werden.

Mit der praktischen 2-Wege-Audiofunktion ermöglicht die Kamera eine unkomplizierte Kommunikation über ein integriertes Mikrofon und einen Lautsprecher. Sie können durch die Kamera hören und sprechen, Besucher ansprechen, potenzielle Eindringlinge abschrecken und sofort reagieren, selbst wenn Sie nicht vor Ort sind.

Die Installation dieser Kamera gestaltet sich äußerst einfach, da sie vollständig kabellos ist und über WLAN (2,4 GHz) betrieben wird. Dies macht sie leicht einrichtbar und flexibel für den Einsatz in verschiedenen Außenbereichen wie z.B. Gärten, Garagen oder Eingangsbereiche.

Die Reolink Argus Series B420 zeichnet sich nicht nur durch ihre Leistungsstärke aus, sondern auch durch Umweltfreundlichkeit und Kostenersparnis. Sie wird von einem leistungsstarken, wiederaufladbaren Akku (nicht entfernbar) betrieben und kann alternativ über ein Reolink Solarpanel 2 * mit Energie versorgt werden. Dies gewährleistet eine kontinuierliche Stromversorgung und macht die Kamera zu einer nachhaltigen Sicherheitslösung.
* Reolink Solarpanel 2 ist separat erhältlich.

Die Kamera kann beeindruckende Zeitraffer-Videos erstellen. Besonders lange Ereignisse wie das Erblühen einer Blume, der Sonnenaufgang, Stadtszenen und sogar Bauprojekte sind zu lang, um in Echtzeit verfolgt zu werden. Mit der Zeitrafferfunktion der Argus Series B420 können Sie solche Ereignisse in Minuten oder Sekunden beobachten, aufzeichnen und teilen.


Die Sicherheitskamera unterstützt MicroSD-Karten mit einer Kapazität von bis zu 128 GB und die Reolink Cloud zur Speicherung von Aufnahmen. Die Reolink Kamera ist mit Google Assistant kompatibel. Mit der kostenlosen Reolink-App auf Ihrem Smartphone oder über den Reolink-Client auf Ihrem Computer können Sie auf die Live-Ansicht zugreifen und die Kamera bedienen.
Das robuste und wetterfeste IP65-Design gewährleistet, dass die Überwachungskamera unter anspruchsvollen Bedingungen, sei es bei Regen oder Sonnenschein, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zuverlässig funktioniert. Sie ist für Temperaturen von -10°C bis +55°C geeignet und mit Abmessungen von Φ98 x 122 mm und einem Gewicht von 472 g kompakt und unauffällig.
Features:
3 MP Auflösung (2304 x 1296) für klare Bilder und Videos
Nachtsicht mit Infrarot-LEDs bis zu 10 Metern
Mit Schwenk- und Neigefunktion
Präzise Erkennung von Personen und Fahrzeugen
Intelligenter PIR-Sensor für relevante Alarme
Kabelloser Betrieb über 2,4 GHz WLAN
Einfache und flexible Installation ohne Kabel
Umweltfreundlich mit wiederaufladbarem Akku
Option für Stromversorgung durch Reolink Solarpanel
Wetterfest (IP65) für den Einsatz bei jeder
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Höhe:
122 mm
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Außenbereich
Blendenwerte:
F2.0
Schutzart:
IP65
Gewicht:
472 g
Durchmesser:
98 mm
Cloud-Anbindung:
Google Home + Hersteller-Spezifisch
Blickwinkel diagonal:
110 °
Auflösung vertikal:
1296 Pixel
Auflösung horizontal:
2304 Pixel
Max. Blickwinkel hor.:
90 °
Blickwinkel vertikal:
47 °
Brennweite:
4 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Kamera-Typ:
Schwenk-/Neige-Kamera
Sensorgröße:
9.4 mm (1/2.7")
Sensortyp:
CMOS
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
358
€ 2,90*
ab € 89,04*
€ 113,20*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 89,05*
€ 113,21*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 90,20*
€ 114,46*
Lager 615
Frei Haus
ab € 92,72*
€ 122,09*
€ 6,90*
ab € 142,52*
€ 176,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.