Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TS 8612.060 Montage-Chassis (L x B) 600mm x 73mm Stahlblech 4St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V101391
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8612.060
EAN/GTIN:
     4028177212091
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
73 mm
Passend für (Details):
Gehäusetyp TS 8 Breite 600 mm Tiefe 600 mm
Ausführung:
Verzinkt, für innere Montageebene
Typ:
TS 8612.060
Material:
Stahlblech
Produkt-Art:
Montage-Chassis
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,6375*
€ 14,5475*
4
pro Stück
€ 5,46*
ab € 11,2625*
€ 15,3925*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,4875*
€ 15,7075*
2 Tage
24
4
pro Stück
€ 5,80*
ab € 12,0375*
€ 16,4475*
Lager 615
4
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,2625*
€ 22,6675*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,6675*
€ 26,97433
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,3375*
€ 25,39163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,3775*
€ 24,24923
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,34*
€ 19,4446
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,145*
€ 18,02255
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,9925*
€ 17,84108
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,2625*
€ 15,78238
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 90,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.