Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TS 8612.040 Montage-Chassis (L x B) 400mm x 73mm Stahlblech 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V101101
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8612.040
EAN/GTIN:
     4028177212077
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
73 mm
Passend für (Details):
Gehäusetyp TS 8 Breite 400 mm Tiefe 400 mm
Ausführung:
Verzinkt, für innere Montageebene
Typ:
TS 8612.040
Material:
Stahlblech
Produkt-Art:
Montage-Chassis
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,13*
€ 39,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,78*
€ 41,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,15*
€ 41,25*
€ 5,95*
ab € 31,41*
€ 41,74*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,64*
€ 41,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,24*
€ 49,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,14*
€ 47,77
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 40,04*
€ 47,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,60*
€ 44,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,05*
€ 41,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,22*
€ 40,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,78*
€ 36,63
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 30,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.