Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Pro Power 4+4 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5V 8St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V090081
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     136004
EAN/GTIN:
     5410853039983
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

Features:
4 gratis
Weitere Informationen:
Höhe:
50.5 mm
Durchmesser:
14 mm
Alternative Bezeichnungen:
LR06 + AA + LR6 + AAB4E + AM3 + M + MN1500 + 815 + E91 + LR6N + 15A + KAA + R6 + R06 + BA3
Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Gruppe:
Mignon (AA)
Technologie:
Alkali-Mangan
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
3509
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,75*
12
pro Packung
€ 5,00*
ab € 2,33917*
€ 3,25917*
12
pro Packung
€ 3,90*
ab € 2,41*
€ 3,36*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 2,10*
€ 3,39*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 6,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,45375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.