Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom HSP-3 Wärmeleitfolie Passend für Serie (Relais): Serie 53TP, Crydom Serie 53RV (L x B x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V030411
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     HSP-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
Wärmeleitpad
wärmeleitfolie
Einfach anzuwendendes Wärmeleit-Material für die 1 und 3phasigen Crydom-Halbleiter-Relais (53TP/53RV). Eine hervorragende Alternative zu Wärmeleitpaste.
Weitere Informationen:
Höhe:
0.076 mm
Länge:
104.1 mm
Breite:
73.7 mm
Typ:
HSP-3
Passend für Marke:
Crydom
Passend für Serie:
Crydom Serie 53TP + Crydom Serie 53RV
Produkt-Art:
Wärmeleitfolie
Weitere Suchbegriffe: Crydom, 743-4867, relaiszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.