Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1390007018 Steckdosenleiste 19 Zoll 8fach Aluminium, Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V021891
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1390007018
EAN/GTIN:
     4007123592111
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die 19" Alu -Line 8er Mehrfach -Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe silber/schwarz und 2m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie hat nicht nur erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

- 19" breit und 1 HE hoch
- Zum Einbau in 19" Netzwerk - oder Serverschränke
- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus Aluminium
- Schutzkontakt -Steckdosen in 45° -Anordnung, auch für Winkelstecker
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
- Kabellänge: 2 m
- Kabelbezeichnung: H05VV -F 3G1,5
- Steckdosen: 8
- Farbe: Alu/Schwarz
- Nennstrom: 16 A
- Zusätzliche Ausstattung: mit Schalter
Features:
8er Schutzkontakt -Steckdosenleiste mit 2m Kabellänge H05VV -F 3G1,5 und erhöhtem Berührungsschutz
Steckerleiste eignet sich ideal zum Einbau in 19" Netzwerkoder Serverschränke
Steckdosenleiste in formschönem, zeitlosem, stabilem Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche extra robust
Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Einund Ausschalten
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
520 mm
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
60 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
2.00 m
Steckdosen:
8
Montageart:
Rack
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3600 W
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
8fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Aluminium + Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste 19 Zoll
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 18,2719*
€ 24,1819*
€ 4,99*
ab € 20,09*
€ 26,49*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 19,94*
€ 26,81*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,33*
€ 26,95*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,92*
€ 28,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.