Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1390007009 Steckdosenleiste 19 Zoll 9fach Aluminium, Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V021871
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1390007009
EAN/GTIN:
     4007123592104
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die 19" Alu -Line 9er Mehrfach -Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe silber/schwarz und 2m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie hat nicht nur erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

- 19" breit und 1 HE hoch
- Zum Einbau in 19" Netzwerk - oder Serverschränke
- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus Aluminium
- Schutzkontakt -Steckdosen in 45° -Anordnung, auch für Winkelstecker
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
- Kabellänge: 2 m
- Kabelbezeichnung: H05VV -F 3G1,5
- Steckdosen: 8
- Farbe: schwarz/silber
- Nennstrom: 16 A
Features:
9er Schutzkontakt -Steckdosenleiste mit 2m Kabellänge H05VV -F 3G1,5 und erhöhtem Berührungsschutz
Steckerleiste eignet sich ideal zum Einbau in 19" Netzwerk oder Serverschränke
Steckdosenleiste in formschönem, zeitlosem, stabilem Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche extra robust
Schutzkontakt -Steckdosen in 45° -Anordnung, passend auch für Winkelstecker
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
520 mm
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
60 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
2.00 m
Steckdosen:
9
Montageart:
Rack
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3600 W
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
9fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Aluminium + Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste 19 Zoll
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 18,1245*
€ 23,7045*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,38*
€ 24,01*
€ 6,70*
ab € 19,42*
€ 25,33*
8 Tage
2898
€ 5,99*
ab € 19,48*
€ 25,62*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,64*
€ 27,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.