| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V013641 Herst.-Nr.: AV05050 EAN/GTIN: 5013969991123 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Schlitz-Schraubendreher 3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125 mm · Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 x 80, PZ 2 x 100 mm.
Weitere Informationen: | | Material (Details): | Chrom-Vanadium Stahl | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Mengenangaben: | 5teilig | EN Norm: | EN 60900 | DIN-Norm: | DIN EN 60900 | Abtrieb: | Schlitz + Kreuzschlitz Pozidriv | Schraubendreher-Besonderheiten: | Mehrkomponentengriff | Anwendungsbereich: | VDE | Normen: | IEC 60900:2004 | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 18,10* | € 25,49* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 8,95* | ab € 18,06* | € 25,50* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 18,73* | € 25,69* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 18,92* | € 25,85* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 18,30* | € 31,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 18,10* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|