Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVIT VDE Schraubendreher-Set 5teilig Schlitz, Kreuzschlitz Pozidriv


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1094587-BP
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV05050
EAN/GTIN:
     5013969991123
Suchbegriffe:
Pozidriv-Bit-Satz
Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
AVIT VDE Schraubendreher-Set 5teilig Schlitz,Kreuzschlitz Pozidriv

VDE-Schraubendreher-Satz 5-tlg

Ausstattung:
Klingen aus Chrom-Vanadium Stahl · Für Arbeiten unter Strom bis zu 1000 V · 2-Komponenten Griff.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5teilig · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
Schlitz-Schraubendreher 3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125 mm · Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 x 80, PZ 2 x 100 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
AVIT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Material (Details):
Chrom-Vanadium Stahl
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 60900:2004
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Zertifizierungen:
DIN | EN
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendrehersatz 5 teilig, pozidriv-esd-schraubendreher satz, AVIT, AV05050, Elektriker Schraubendreher, Schlitzschraubendreher, Schraubendreher
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,04*
€ 25,43*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 18,17*
€ 25,60*
Lager 102
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,71*
€ 25,79*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 18,94*
€ 25,95*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 18,33*
€ 32,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,79*
€ 30,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,10*
€ 29,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,62*
€ 28,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,10*
€ 27,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,25*
€ 26,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,71*
€ 22,26
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 18,71* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.