Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schraubendrehersatz, PZ1, PZ2, Pozidriv, L 210 mm, AV05050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Schraubendrehersatz, PZ1, PZ2, Pozidriv, L 210 mm, AV05050
VDE Schraubendrehersatz, PZ1, PZ2, Pozidriv, L 210 mm, AV05050
Artikel-Nr.:
     4502-03L4568
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV05050
EAN/GTIN:
     5013969991123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pozidriv-Bit-Satz
Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
- Klingen aus Chrom-Vanadium - Für Arbeiten unter Strom bis zu 1000V - Gemäß EN60900 - Weiche, ergonomische Griffe - Satzinhalt: PZD 1x80 / 2x100 / SL 3x75, 4x100, 5,5x125 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher Set
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PZ1, PZ2
Länge:
210 mm
Spitzentyp:
Pozidriv
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.726 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendrehersatz 5 teilig, pozidriv-esd-schraubendreher satz, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Schraubendreher-Arbeitssatz, Schraubendrehersortiment, Schraubenziehersortiment, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,44*
€ 25,06*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 17,95*
€ 25,07*
€ 8,95*
ab € 18,14*
€ 26,01*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,90*
€ 26,38*
€ 5,90*
ab € 18,40*
€ 32,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 18,90* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.