Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TXL 035-0524D AC/DC-Einbaunetzteil 4.0A 35W 5 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S99750
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXL 035-0524D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen

Features:
Ausgang 1: /


Leistung
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC

Abmessungen (L x B x H) 99 x 82 x 35 mm
Modell mit Mehrfachausgang
Hinweise:
Die max. spezifizierte Ausgangsleistung darf nicht überschritten werden.
Weitere Informationen:
Leistung:
35 W
Höhe:
35 mm
Länge:
99 mm
Breite:
82 mm
Typ:
Getaktet
Anschluss:
Schraubanschlüsse
Anzahl Ausgänge:
2
Ausgangsstrom 2:
1.3 A
Ausgangsspannung 2:
+24 V/DC
Ausgangsspannung 1:
5 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
4.0 A
Ausgangsspannung (max.):
5 V/DC
Ausgangsstrom 2 (max.):
1.3 A
Ausgangsspannung 2 (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
PFC:
Ja
Eingangsspannung:
85 - 264 V/AC
Produkt-Art:
AC/DC-Einbaunetzteil
Ausgangsstrom 1:
4.0 A
Weitere Suchbegriffe: traco power einbau netzteil, einbau netzteil, TracoPower, 466-6856, industrielle netzteile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 51,76*
€ 69,73*
Frei Haus
ab € 50,78*
€ 69,74*
1 Tag
153
€ 14,99*
ab € 40,00*
€ 69,78*
€ 5,90*
ab € 46,47*
€ 70,01*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 55,21*
€ 72,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.