Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TXL 035-0524D NETZGERÄT, GEHÄUST, 35W, 5V/24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1205087
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXL 035-0524D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TXL 035 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 1.3 A
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 35 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 4 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: 24 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: traco power einbau netzteil, einbau netzteil, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TXL 035-0524D, 1205087, 120-5087
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 51,78*
    € 69,78*
    Frei Haus
    ab € 50,90*
    € 69,80*
    Lager 139
    153
    € 14,99*
    ab € 40,25*
    € 69,84*
    € 5,90*
    ab € 46,17*
    € 70,07*
    1 Tag
    4
    Frei Haus
    ab € 55,16*
    € 72,35*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,84*
    € 83,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,07*
    € 81,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,67*
    € 76,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,29*
    € 68,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,96*
    € 66,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 54,15*
    € 64,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 52,35*
    € 62,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 50,55*
    € 60,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 44,68*
    € 53,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,25*
    € 47,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    5120.2000.0
    ab € 5,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.