Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TXL 035-0524D Schaltnetzteil 4.0 A 35 W 5 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-511029-BP
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXL 035-0524D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
TracoPower TXL 035-0524D Schaltnetzteil 4.0 A 35 W 5 V/DC 1 St.

Schaltnetzteil 35 W mit Schraubklemmen - TXL 035-0524D

Ausgang 1: /


Leistung
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC

Abmessungen (L x B x H) 99 x 82 x 35 mm
Modell mit Mehrfachausgang

Ausstattung:
Kompaktes Metallgehäuse mit Schraubklemmen · Modelle mit Single (S)-, Dual (DI)- und Triple (TI)-Ausgang (TI/DI-Typen mit isolierten Ausgängen) · Einstellbereich der Ausgangsspannung ± 10% · Universal-Eingang 85 - 264 V/AC · EMV konform nach EN 61000-6-3/-1 und EN 61000-3-2 (PFHC) · Kurzschluss- und Überspannungsschutz · Industrieller Qualitätsstandard · Sicherheit/Zulassungen nach cUL/UL 60950-1, IEC/EN 60950, CB-Report · Netzregelung ±1% max · Lastausregelung ±2% max · Restwelligkeit < 1% Vaus · Kurzschlussschutz 105 - 150% Iaus · Überlastschutz Foldback, automatischer Neustart · Betriebstemperatur -10 bis +70°C.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 2 · Ausgangsspannung (max.): 5 V/DC · Ausgangsspannung 2 (max.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 4.0 A · Ausgangsstrom 2 (max.): 1.3 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 85 V/AC · Leistung: 35 W · Netzteiltyp: Getaktet · PFC: Ja · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 99 mm

Hinweis:
Die max. spezifizierte Ausgangsleistung darf nicht überschritten werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 99 x 82 x 35 mm
Ausgangsstrom 1:
4.0 A
Ausgangsstrom 2:
1.3 A
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
99 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
4 A
Marke:
TracoPower
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
TXL 035-0524D
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Ausgangsstrom 2 (max.):
1.3 A
Ausgangsstrom (max.):
4.0 A
Ausgangsspannung 2 (max.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
5 V/DC
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
35 W
Netzteiltyp:
Getaktet
Typ:
TXL 035-0524D
Anschluss (Details):
Schraubanschlüsse
PFC:
Ja
Eingangsspannungs-Bereich:
85 - 264 V/AC
Ausgangsspannung 1:
5 V/DC
Ausgangsspannung 2:
+24 V/DC
Produkt-Art:
Schaltnetzteil
Weitere Suchbegriffe: traco power einbau netzteil, einbau netzteil, TracoPower, TXL 035-0524D, 466-6856, industrielle netzteile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,79*
€ 64,55*
Frei Haus
ab € 49,41*
€ 64,56*
€ 8,95*
ab € 48,01*
€ 64,72*
€ 5,90*
ab € 45,99*
€ 69,60*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 55,08*
€ 72,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.