Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda LS150-5 AC/DC-Einbaunetzteil 26A 150W 5.5 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S99627
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     LS150-5
EAN/GTIN:
     4016138517040
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
TDK-Lambda Stromversorgung zu einem äußerst günstigen Preis. Im Leistungsbereich von 150 Watt setzt das Netzteil neue Qualitätsmaßstäbe. Die Ausgangsspannung beträgt 5 V/DC und kann über ein Poti exakt in der Applikation abgeglichen werden.
Features:
Ausgang 5 V/DC / 26 A
150 W Leistung
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 265 V/AC/248 - 273 V/DC
Temperaturbereich -25 bis +70 °C
MTBF 500000 h
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Widersteht 300 VAC Überspannungen (5s)
Hinweise:
Dieses Produkt ist als eine Stromversorgungs-Baugruppe / Stromversorgungs-Einheit zu betrachten und es darf nur von qualifiziertem Personal in andere Geräte eingebaut werden und es darf NICHT als eigenständiges Gerät ("Stand-Alone") betrieben werden.
Dieses Produkt ist für den Verkauf an Geschäftskunden entwickelt worden und es kann über Distributionskanäle bezogen werden.
Es ist NICHT für den Verkauf an Endkunden gedacht und konzipiert.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
150 W
Tiefe:
198 mm
Höhe:
38 mm
Breite:
99 mm
Anschluss:
Schraubklemmen
Gewicht:
700 g
Anzahl Ausgänge:
1
Typ:
LS150-5
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
MTBF:
500000 h
Ausgangsspannung 1:
5 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
26 A
Ausgangsspannung (max.):
5.5 V/DC
Eingangsspannung (max.):
265 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Eingangsspannung:
85 - 265 V/AC/248 - 273 V/DC
Produkt-Art:
AC/DC-Einbaunetzteil
Ausgangsstrom 1:
26 A
Weitere Suchbegriffe: einbaunetzteil 150w, einbau netzteil, TDK-Lambda, tdk, acdc
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,55*
€ 54,87*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 39,44*
€ 54,88*
€ 5,90*
ab € 42,77*
€ 56,16*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 53,13*
€ 70,07*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 68,97*
€ 88,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.