Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda LS150-5 AC/DC-Einbaunetzteil 26 A 150 W 5.5 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-511830-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     LS150-5
EAN/GTIN:
     4016138517040
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
TDK-Lambda LS150-5 AC/DC-Einbaunetzteil 26 A 150 W 5.5 V/DC 1 St.

Einbau-Netzteil LS150-5

Ausgang 5 V/DC / 26 A
150 W Leistung
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 265 V/AC/248 - 273 V/DC
Temperaturbereich -25 bis +70 °C
MTBF 500000 h
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Widersteht 300 VAC Überspannungen (5s)

TDK-Lambda Stromversorgung zu einem äußerst günstigen Preis. Im Leistungsbereich von 150 Watt setzt das Netzteil neue Qualitätsmaßstäbe. Die Ausgangsspannung beträgt 5 V/DC und kann über ein Poti exakt in der Applikation abgeglichen werden.

Ausstattung:
Überstromschutz · Überspannungsschutz · Ausgangsspannung einstellbar +/- 10% · Sicherheit und EMV nach CE, EN/UL/CSA 60950, EN 55011-B, EN 55022-B, FCC-B.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 · Ausgangsspannung (max.): 5.5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 26 A · Eingangsspannung (max.): 265 V/AC · Eingangsspannung (min.): 85 V/AC · Gewicht: 700 g · Leistung: 150 W · MTBF: 500000 h · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 99 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Tiefe: 198 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Hinweis:
Dieses Produkt ist als eine Stromversorgungs-Baugruppe / Stromversorgungs-Einheit zu betrachten und es darf nur von qualifiziertem Personal in andere Geräte eingebaut werden und es darf NICHT als eigenständiges Gerät ("Stand-Alone") betrieben werden.
Dieses Produkt ist für den Verkauf an Geschäftskunden entwickelt worden und es kann über Distributionskanäle bezogen werden.
Es ist NICHT für den Verkauf an Endkunden gedacht und konzipiert.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 99 x 38 x 198 mm
Ausgangsstrom 1:
26 A
Produktabmessung, Tiefe:
198 mm
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Breite:
99 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
26 A
Marke:
TDK-Lambda
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
LS150-5
MTBF:
500000 h
Eingangsspannung (max.):
265 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
26 A
Ausgangsspannung (max.):
5.5 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
150 W
Netzteiltyp:
Getaktet
Anschluss (Details):
Schraubklemmen
Eingangsspannungs-Bereich:
85 - 265 V/AC/248 - 273 V/DC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Ausgangsspannung 1:
5 V/DC
Gewicht:
700 g
Produkt-Art:
AC/DC-Einbaunetzteil
Weitere Suchbegriffe: einbaunetzteil 150w, einbau netzteil, TDK-Lambda, LS150-5, tdk, acdc
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,23*
€ 54,93*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 39,46*
€ 54,94*
€ 5,90*
ab € 42,68*
€ 56,23*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 52,67*
€ 70,28*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 69,29*
€ 88,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.