Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 150W; 5VDC; 26A; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 150W; 5VDC; 26A; OUT: 1
Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 150W; 5VDC; 26A; OUT: 1
Artikel-Nr.:
     2805-LS150-5
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     LS150-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: TDK-LAMBDA
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 150W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 176...264V AC;248...273V DC;88...132V AC
Äußere Abmessungen: 198,12x99,06x38,1mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 26A
Signal: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 79%
Netzteileigenschaften: Passivkühlung
Sicherung: Überhitzung OTP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: LS
Netzteil-Art: Modul;für den Einbau
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDK-LAMBDA:
TDK-LAMBDA
Weitere Suchbegriffe: einbaunetzteil 150w, einbau netzteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,55*
€ 54,87*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 39,44*
€ 54,88*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 42,77*
€ 56,16*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 53,13*
€ 70,07*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 68,97*
€ 88,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.