Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda LS150-5 AC/DC-Einbaunetzteil 26A 150W 5.5 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TDK-Lambda
TDK-Lambda
Artikel-Nr.:
     1039H-940910168498
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     LS150-5
EAN/GTIN:
     4016138517040
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
TDK-Lambda LS150-5 AC/DC-Einbaunetzteil 26A 150W 5.5 V/DC

Ausgang 5 V/DC / 26 A
150 W Leistung
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 265 V/AC/248 - 273 V/DC
Temperaturbereich -25 bis +70 °C
MTBF 500000 h
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Widersteht 300 VAC Überspannungen (5s)

TDK-Lambda Stromversorgung zu einem äußerst günstigen Preis. Im Leistungsbereich von 150 Watt setzt das Netzteil neue Qualitätsmaßstäbe. Die Ausgangsspannung beträgt 5 V/DC und kann über ein Poti exakt in der Applikation abgeglichen werden.

Überstromschutz · Überspannungsschutz · Ausgangsspannung einstellbar +/- 10% · Sicherheit und EMV nach CE, EN/UL/CSA 60950, EN 55011-B, EN 55022-B, FCC-B.

Typ: LS150-5
Ausgangsstrom (max.): 26 A
Gewicht: 700 g
Ausgangsspannung 1: 5 V/DC
Breite: 99 mm
MTBF: 500000 h
Produkt-Art: AC/DC-Einbaunetzteil
Eingangsspannung: 85 - 265 V/AC/248 - 273 V/DC
Anschluss: Schraubklemme
Kategorie: AC/DC-Einbaunetzteil
Anschluss: Schraubklemmen
Ausgangsstrom 1: 26 A
Anzahl Ausgänge: 1
Ausgangsspannung (max.): 5.5 V/DC
Eingangsspannung (min.): 85 V/AC
Eingangsspannung (max.): 265 V/AC
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Typ: Getaktet
Höhe: 38 mm
Länge (Tiefe): 198 mm
Leistung (Details): 150 W
Hersteller-Nr.: LS150-5
EAN: 4016138517040
Bruttogewicht: 1.052 kg
Deckungsgrad: 5 %
Farbe: schwarz
Farbname: black
Gefahrenhinweise EUH-Sätze: Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden.
Marke: Edding
max. Anzahl der Druckseiten: 8000
Originalzubehör: nein
Rebuilt: nein
Refill: ja
Typbezeichnung: TN-3380

Weitere Suchbegriffe: einbaunetzteil 150w, einbau netzteil, TDK-Lambda, LS150-5, tdk, acdc, ac/dc
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,55*
€ 54,87*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 39,44*
€ 54,88*
€ 5,90*
ab € 42,77*
€ 56,16*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 53,13*
€ 70,07*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 68,97*
€ 88,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.