Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS DIMENSION CS5.244 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 5A 120W Anzahl Ausgänge:1 x Inha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S99542
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     CS5.244
EAN/GTIN:
     4016138425499
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Kostenoptimiertes Netzteil ohne Kompromiss in Qualität, Zuverlässigkeit, Baugröße und Leistungsreserven.
Features:
28 V/DC / 5 A
120 W
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 230 V/AC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Weitere Informationen:
Leistung:
120 W
Höhe:
124 mm
Breite:
32 mm
Gewicht:
500 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
230 V/AC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Phasen:
1
Herst.-Teilenr.:
CS5.244
Anschlüsse:
Schraubklemme
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
5 A
Anschluss:
Schraubklemme
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
28 V/DC
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Max. Temperatur:
+70 °C
Eingangsspannung:
230 V/AC
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 95,13*
€ 103,47*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 88,90*
€ 108,42*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 91,87*
€ 108,43*
1
Frei Haus
ab € 91,58*
€ 110,80*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 96,72*
€ 116,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
YRM2.Diode
ab € 64,27*
Zubehör
Puls
UB10.241
ab € 169,95*
Zubehör
Puls
UBC10.241
ab € 242,97*
Zubehör
RS Pro
9062694
ab € 19,35*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 3,085*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.