Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, 24 bis 28 VDC, 5 A, 120 W, CS5.244


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgung, 24 bis 28 VDC, 5 A, 120 W, CS5.244
Stromversorgung, 24 bis 28 VDC, 5 A, 120 W, CS5.244
Artikel-Nr.:
     4502-25K4344
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     CS5.244
EAN/GTIN:
     4099891283506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
200-240V Eingang; Wirkungsgrad bis zu 90,2%; Kostenoptimierte Version für regionale Anwendungen;20% Leistungsreserve unterhalb +45°C auch dauerhaft verfügbar; Volle Ausgangsleistung zwischen -10 und +60°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 bis 28 VDC
Ausgangsstrom:
5 A
Breite:
32 mm
Eingangsspannungsbereich:
200-240 VAC
Höhe:
124 mm
Leistung:
120 W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
117 mm
Wirkungsgrad:
90.2 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.52963 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, puls din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 5a, Stromversorgung, Gleichstromversorgung, DIN-Schienen-Netzteil, DIN-Schienen-Schaltnetzteil, DIN-Schienen-Stromversorgung, Hutschienennetzteil, Hutschienenstromversorgung, Tragschienennetzteil, TS35-Netzteil
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
12
Frei Haus
ab € 99,06*
€ 107,29*
1
Frei Haus
ab € 89,10*
€ 107,91*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 91,53*
€ 107,92*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 94,82*
€ 111,37*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 97,68*
€ 114,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 1.287,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
UB10.241
ab € 168,54*
Zubehör
Puls
ZM11.SIDE
ab € 5,91*
Zubehör
Puls
ZM1.WALL
ab € 4,73*
Zubehör
RS Pro
9062694
ab € 18,00*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 18,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.